Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2541210 PORTAF NHD-2 400A 690V - 2541210

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - NH2

  • Bemessungsstrom - 400 A

  • Polzahl - 1

  • Montageart - zum Anschrauben

  • Reiterausführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873026310

Artikelnummer

ITW2541210

Herstellernummer

2541210

Hersteller

ITW

Baugröße:

NH2

Bemessungsstrom:

400 A

Polzahl:

1

Montageart:

zum Anschrauben

Reiterausführung:

nein

Anschlussart:

Steckverbinder M12

Einschwenkvorrichtung:

nein

Mit zusätzlichem Kontakt:

nein

Halogenfrei:

nein

PORTAFUSIBILI UNIPOLARE NH - GRANDEZZA 2