Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2541110 PORTAF NHD-1 250A 690V - 2541110

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2541110 PORTAF NHD-1 250A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - NH1

  • Bemessungsstrom - 250 A

  • Polzahl - 1

  • Montageart - zum Anschrauben

  • Reiterausführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873026303

Artikelnummer

ITW2541110

Herstellernummer

2541110

Hersteller

ITW

Baugröße:

NH1

Bemessungsstrom:

250 A

Polzahl:

1

Montageart:

zum Anschrauben

Reiterausführung:

nein

Anschlussart:

Steckverbinder M10

Einschwenkvorrichtung:

nein

Mit zusätzlichem Kontakt:

nein

Halogenfrei:

nein

Base in materiale termoplastico autoestinguente sul quale sono montate le pinze di contatto. Appositi accessori permettono di garantire la protezione contro i contatti accidentali (vedere pag. 104). Sono previste per fissaggio sia su piastra di fondo chesu guida DIN. Il portafusibile NHU-MS è corredato di microinterruttore ed è utilizzabile in combinazione con fusibili dotati di percussore. Portafusibili unipolari NH - Grandezza 1

Ein ITALWEBER SPA Produkt

Entdecken Sie die ITALWEBER SPA-Serie