Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2541010 PORTAF NHD-0 160A 690V - 2541010

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2541010 PORTAF NHD-0 160A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - NH0

  • Bemessungsstrom - 160 A

  • Polzahl - 1

  • Montageart - zum Anschrauben

  • Reiterausführung - nein

Packung

  • 3 ST

EAN

8024873026297

Artikelnummer

ITW2541010

Herstellernummer

2541010

Hersteller

ITW

Baugröße:

NH0

Bemessungsstrom:

160 A

Polzahl:

1

Montageart:

zum Anschrauben

Reiterausführung:

nein

Anschlussart:

Steckverbinder M8

Einschwenkvorrichtung:

nein

Mit zusätzlichem Kontakt:

nein

Halogenfrei:

nein

Portafusibile per fusibili NH - Tipo: 1P - Grandezza: NH-0 - Modello: standard - Corrente = 160A - Tensione = 690V - Fissaggio: a vite