ITALWEBER SPA - ITW2541005 PORTAF NHD-00 160A 690V - 2541005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - NH00
Bemessungsstrom - 160 A
Polzahl - 1
Montageart - zum Anschrauben
Reiterausführung - nein
Packung
1 ST
EAN
8024873026280
Artikelnummer
ITW2541005
Herstellernummer
2541005
Hersteller
ITW
Baugröße:
NH00
Bemessungsstrom:
160 A
Polzahl:
1
Montageart:
zum Anschrauben
Reiterausführung:
nein
Anschlussart:
Steckverbinder M8
Einschwenkvorrichtung:
nein
Mit zusätzlichem Kontakt:
nein
Halogenfrei:
nein
Ein ITALWEBER SPA Produkt
Entdecken Sie die ITALWEBER SPA-Serie


