Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2540310 PORTAF NHU-3DIN-S 630A 690V - 2540310

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2540310 PORTAF NHU-3DIN-S 630A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - NH3

  • Bemessungsstrom - 630 A

  • Polzahl - 1

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Reiterausführung - nein

Packung

  • 3 ST

EAN

8024873026624

Artikelnummer

ITW2540310

Herstellernummer

2540310

Hersteller

ITW

Baugröße:

NH3

Bemessungsstrom:

630 A

Polzahl:

1

Montageart:

DIN-Schiene

Reiterausführung:

nein

Anschlussart:

Steckverbinder M12

Einschwenkvorrichtung:

nein

Mit zusätzlichem Kontakt:

nein

Halogenfrei:

nein

Portafusibile per fusibili NH - Tipo: 1P - Grandezza: NH-3 - Modello: standard - Corrente = 630A - Tensione = 690V - Fissaggio: guida DIN