ITALWEBER SPA - ITW2540113 PORTAF SEZ. EFDCC 2X38 LED 30A 600V - 2540113

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 600 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - sonstige
Polzahl - 2
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
3838895711544
Artikelnummer
ITW2540113
Herstellernummer
2540113
Hersteller
ITW
Nennspannung:
600 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
sonstige
Polzahl:
2
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Abschließbar:
ja
Mit optischer Defektanzeige:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
IP20


