Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2540111 PORTAF SEZ. EFDCC 1X38 LED 30A 600V - 2540111

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2540111 PORTAF SEZ. EFDCC 1X38 LED 30A 600V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 600 V

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Für Sicherungsgröße - sonstige

  • Polzahl - 1

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 12 ST

EAN

3838895711520

Artikelnummer

ITW2540111

Herstellernummer

2540111

Hersteller

ITW

Nennspannung:

600 V

Montageart:

DIN-Schiene

Für Sicherungsgröße:

sonstige

Polzahl:

1

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Abschließbar:

ja

Mit optischer Defektanzeige:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Schutzart (IP):

IP20

Portafusibile a norme UL / CSA - Tipo: EFD CC - Per fusibili classe CC 10,3 x 38 mm - Modello: unipolare - Con LED di segnalazione - Corrente = 30A - Tensione = 600V