ITALWEBER SPA - ITW2540103 PORTAF SEZ. EFD CC 2X38 30A 600V - 2540103

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - sonstige
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 600 V
Polzahl - 2
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3838895711483
Artikelnummer
ITW2540103
Herstellernummer
2540103
Hersteller
ITW
Für Sicherungsgröße:
sonstige
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
600 V
Polzahl:
2
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Abschließbar:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
IP20


