Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2504233 PORTAF NHG-2/IP 3P 400A 690V - 2504233

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2504233 PORTAF NHG-2/IP 3P 400A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - NH2

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anschlussart - Steckverbinder M12

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsstrom - 400 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873266112

Artikelnummer

ITW2504233

Herstellernummer

2504233

Hersteller

ITW

Baugröße:

NH2

Montageart:

DIN-Schiene

Anschlussart:

Steckverbinder M12

Polzahl:

3

Bemessungsstrom:

400 A

Reiterausführung:

nein

Einschwenkvorrichtung:

nein

Mit zusätzlichem Kontakt:

nein

Halogenfrei:

nein

Portafusibile per fusibili NH - Tipo: 3P - Grandezza: NH-2 - Modello: NHG - Corrente = 400A - Tensione = 690V - Fissaggio: guida DIN - Con protezioni