ITALWEBER SPA - ITW2504230 PORTAF NHV-2 3P 400A 690V - 2504230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - NH2
Bemessungsstrom - 400 A
Polzahl - 3
Montageart - zum Anschrauben
Reiterausführung - nein
Packung
1 ST
EAN
8024873266082
Artikelnummer
ITW2504230
Herstellernummer
2504230
Hersteller
ITW
Baugröße:
NH2
Bemessungsstrom:
400 A
Polzahl:
3
Montageart:
zum Anschrauben
Reiterausführung:
nein
Anschlussart:
Steckverbinder M12
Einschwenkvorrichtung:
nein
Mit zusätzlichem Kontakt:
nein
Halogenfrei:
nein


