ITALWEBER SPA - ITW2504133 PORTAF NHG-1/IP 3P 250A 690V - 2504133

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - NH1
Bemessungsstrom - 250 A
Polzahl - 3
Montageart - DIN-Schiene
Reiterausführung - nein
Packung
1 ST
EAN
8024873266020
Artikelnummer
ITW2504133
Herstellernummer
2504133
Hersteller
ITW
Baugröße:
NH1
Bemessungsstrom:
250 A
Polzahl:
3
Montageart:
DIN-Schiene
Reiterausführung:
nein
Anschlussart:
Steckverbinder M10
Einschwenkvorrichtung:
nein
Mit zusätzlichem Kontakt:
nein
Halogenfrei:
nein
Portafusibile per fusibili NH - Tipo: 3P - Grandezza: NH-1 - Modello: NHG - Corrente = 250A - Tensione = 690V - Fissaggio: guida DIN - Con protezioni


