Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2504132 PORTAF NHG-1 3P 250A 690V - 2504132

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2504132 PORTAF NHG-1 3P 250A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - NH1

  • Bemessungsstrom - 250 A

  • Polzahl - 3

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Reiterausführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873266013

Artikelnummer

ITW2504132

Herstellernummer

2504132

Hersteller

ITW

Baugröße:

NH1

Bemessungsstrom:

250 A

Polzahl:

3

Montageart:

DIN-Schiene

Reiterausführung:

nein

Anschlussart:

Steckverbinder M10

Einschwenkvorrichtung:

nein

Mit zusätzlichem Kontakt:

nein

Halogenfrei:

nein

Portafusibile per fusibili NH - Tipo: 3P - Grandezza: NH-1 - Modello: NHG - Corrente = 250A - Tensione = 690V - Fissaggio: guida DIN