Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2504130 PORTAF NHV-1 3P 250A 690V - 2504130

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2504130 PORTAF NHV-1 3P 250A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - NH1

  • Bemessungsstrom - 250 A

  • Polzahl - 3

  • Montageart - zum Anschrauben

  • Reiterausführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873265993

Artikelnummer

ITW2504130

Herstellernummer

2504130

Hersteller

ITW

Baugröße:

NH1

Bemessungsstrom:

250 A

Polzahl:

3

Montageart:

zum Anschrauben

Reiterausführung:

nein

Anschlussart:

Steckverbinder M10

Einschwenkvorrichtung:

nein

Mit zusätzlichem Kontakt:

nein

Halogenfrei:

nein

Portafusibile per fusibili NH - Tipo: 3P - Grandezza: NH-1 - Modello: NHV - Corrente = 250A - Tensione = 690V - Fissaggio: a vite