Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2504112 PORTAF NHG-1 1P 250A 690V - 2504112

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2504112 PORTAF NHG-1 1P 250A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - NH1

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anschlussart - Steckverbinder M10

  • Polzahl - 1

  • Bemessungsstrom - 250 A

Packung

  • 3 ST

EAN

8024873265962

Artikelnummer

ITW2504112

Herstellernummer

2504112

Hersteller

ITW

Baugröße:

NH1

Montageart:

DIN-Schiene

Anschlussart:

Steckverbinder M10

Polzahl:

1

Bemessungsstrom:

250 A

Reiterausführung:

nein

Einschwenkvorrichtung:

nein

Mit zusätzlichem Kontakt:

nein

Halogenfrei:

nein

Portafusibile per fusibili NH - Tipo: 1P - Grandezza: NH-1 - Modello: NHG - Corrente = 250A - Tensione = 690V - Fissaggio: guida DIN