ITALWEBER SPA - ITW2504032 PORTAF NHG-00 3P 160A 690V - 2504032

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - NH00
Montageart - DIN-Schiene
Anschlussart - Steckverbinder M8
Polzahl - 3
Bemessungsstrom - 160 A
Packung
1 ST
EAN
8024873265924
Artikelnummer
ITW2504032
Herstellernummer
2504032
Hersteller
ITW
Baugröße:
NH00
Montageart:
DIN-Schiene
Anschlussart:
Steckverbinder M8
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
160 A
Reiterausführung:
nein
Einschwenkvorrichtung:
nein
Mit zusätzlichem Kontakt:
nein
Halogenfrei:
nein


