Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2504031 PORTAF NHV-00/IP 3P 160A 690V - 2504031

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2504031 PORTAF NHV-00/IP 3P 160A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - NH00

  • Bemessungsstrom - 160 A

  • Polzahl - 3

  • Montageart - zum Anschrauben

  • Reiterausführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873265917

Artikelnummer

ITW2504031

Herstellernummer

2504031

Hersteller

ITW

Baugröße:

NH00

Bemessungsstrom:

160 A

Polzahl:

3

Montageart:

zum Anschrauben

Reiterausführung:

nein

Anschlussart:

Steckverbinder M8

Einschwenkvorrichtung:

nein

Mit zusätzlichem Kontakt:

nein

Halogenfrei:

nein

Portafusibile per fusibili NH - Tipo: 3P - Grandezza: NH-00 - Modello: NHV - Corrente = 160A - Tensione = 690V - Fissaggio: a vite - Con protezioni IP20