ITALWEBER SPA - ITW2504013 PORTAF NHG-00/IP 1P 160A 690V - 2504013

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - NH00
Montageart - DIN-Schiene
Anschlussart - Steckverbinder M8
Polzahl - 1
Bemessungsstrom - 160 A
Packung
3 ST
EAN
8024873265894
Artikelnummer
ITW2504013
Herstellernummer
2504013
Hersteller
ITW
Baugröße:
NH00
Montageart:
DIN-Schiene
Anschlussart:
Steckverbinder M8
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
160 A
Reiterausführung:
nein
Einschwenkvorrichtung:
nein
Mit zusätzlichem Kontakt:
nein
Halogenfrei:
nein


