Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2504012 PORTAF NHG-00 1P 160A 690V - 2504012

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2504012 PORTAF NHG-00 1P 160A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - NH00

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anschlussart - Steckverbinder M8

  • Polzahl - 1

  • Bemessungsstrom - 160 A

Packung

  • 3 ST

EAN

8024873265887

Artikelnummer

ITW2504012

Herstellernummer

2504012

Hersteller

ITW

Baugröße:

NH00

Montageart:

DIN-Schiene

Anschlussart:

Steckverbinder M8

Polzahl:

1

Bemessungsstrom:

160 A

Reiterausführung:

nein

Einschwenkvorrichtung:

nein

Mit zusätzlichem Kontakt:

nein

Halogenfrei:

nein

Portafusibile per fusibili NH - Tipo: 1P - Grandezza: NH-00 - Modello: NHG - Corrente = 160A - Tensione = 690V - Fissaggio: guida DIN