Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2503000 PORTAF NHU-0 DINX3S 160A 690V - 2503000

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2503000 PORTAF NHU-0 DINX3S 160A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - NH0

  • Bemessungsstrom - 160 A

  • Polzahl - 3

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Reiterausführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873026648

Artikelnummer

ITW2503000

Herstellernummer

2503000

Hersteller

ITW

Baugröße:

NH0

Bemessungsstrom:

160 A

Polzahl:

3

Montageart:

DIN-Schiene

Reiterausführung:

nein

Anschlussart:

Steckverbinder M8

Einschwenkvorrichtung:

nein

Mit zusätzlichem Kontakt:

nein

Halogenfrei:

nein

Basamento in materiale termoplastico autoestinguente sul quale sono montate le pinze di contatto. Appositi accessori permettono di garantire la protezione contro i contatti accidentali (vedere pag. 104). Sono previste per fissaggio sia su piastra di fondo che su guida DIN. Portafusibili tripolari NH - Grandezza 0

Ein ITALWEBER SPA Produkt

Entdecken Sie die ITALWEBER SPA-Serie