ITALWEBER SPA - ITW2402051 PORTAF SEZ.PCH 2X51 50A 690V - 2402051
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 690 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - 14x51 mm
Polzahl - 2
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
54 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 1 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
8024873009115
Artikelnummer
ITW2402051
Herstellernummer
2402051
Hersteller
ITW
Nennspannung:
690 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
14x51 mm
Polzahl:
2
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Abschließbar:
ja
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
IP20


