ITALWEBER SPA - ITW2402038S PORTAF SEZ.PCH 2X38 32A 690V - 2402038S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 10x38 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 690 V
Polzahl - 2
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
60 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8024873094906
Artikelnummer
ITW2402038S
Herstellernummer
2402038S
Hersteller
ITW
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
690 V
Polzahl:
2
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Abschließbar:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP20


