ITALWEBER SPA - ITW2401085D PORTAFUSIBILE 1P 32A 10X85 1500V DC - 2401085D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 10x85 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 1500 V
Polzahl - 1
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8024873299561
Artikelnummer
ITW2401085D
Herstellernummer
2401085D
Hersteller
ITW
Für Sicherungsgröße:
10x85 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
1500 V
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Abschließbar:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
64 mm
Schutzart (IP):
IP20


