Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2401051D PORTAF SEZ. 1P 14X51 1000VDC - 2401051D

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2401051D PORTAF SEZ. 1P 14X51 1000VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 14x51 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 1000 V

  • Polzahl - 1

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 12 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8024873268796

Artikelnummer

ITW2401051D

Herstellernummer

2401051D

Hersteller

ITW

Für Sicherungsgröße:

14x51 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

1000 V

Polzahl:

1

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Abschließbar:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

1.5

Einbautiefe:

70 mm

Schutzart (IP):

IP20

Portafusibili per fusibili 14x51 mm - Modello: DCH - Tipo: unipolare - Corrente = 50A - Tensione = 1000V DC