ITALWEBER SPA - ITW2401038S PORTAF SEZ.PCH 1X38 32A 690V - 2401038S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 10x38 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 690 V
Polzahl - 1
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
120 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8024873118237
Artikelnummer
ITW2401038S
Herstellernummer
2401038S
Hersteller
ITW
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
690 V
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Abschließbar:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP20


