ITALWEBER SPA - ITW2351131 PORTAF PCF 8X31 1P+N 20A 400V - 2351131

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 400 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - 8,5x31,5 mm
Polzahl - 2
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8024873249382
Artikelnummer
ITW2351131
Herstellernummer
2351131
Hersteller
ITW
Nennspannung:
400 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
8,5x31,5 mm
Polzahl:
2
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Abschließbar:
ja
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
64 mm
Schutzart (IP):
IP20


