Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2351031 PORTAF SEZ.PCF 1X31 20A 400V - 2351031

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2351031 PORTAF SEZ.PCF 1X31 20A 400V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 8,5x31,5 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 400 V

  • Polzahl - 1

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 12 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8024873172567

Artikelnummer

ITW2351031

Herstellernummer

2351031

Hersteller

ITW

Für Sicherungsgröße:

8,5x31,5 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

400 V

Polzahl:

1

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Abschließbar:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

64 mm

Schutzart (IP):

IP20

Portafusibile sezionabile modello PCF - Per fusibili 8,5 x 31,5 mm - Tipo: unipolare - Corrente = 20A - Tensione = 400V