Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2344351 PORTAF SEZ.SDCH 3X51 50A 690V - 2344351

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2344351 PORTAF SEZ.SDCH 3X51 50A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 14x51 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 690 V

  • Polzahl - 3

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 4 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3838895786047

Artikelnummer

ITW2344351

Herstellernummer

2344351

Hersteller

ITW

Für Sicherungsgröße:

14x51 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

690 V

Polzahl:

3

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

ja

Abschließbar:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

4.5

Einbautiefe:

70 mm

Schutzart (IP):

IP20

Portafusibile sezionabile modello DCH - Per fusibili 14 x 51 mm - Tipo: tripolare + neutro in 4,5 moduli DIN - Corrente = 50A - Tensione = 690V