Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2344238D PORTAF SEZ.DCH 2X38 25A 1000VDC LED - 2344238D

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2344238D PORTAF SEZ.DCH 2X38 25A 1000VDC LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 10x38 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 1000 V

  • Polzahl - 2

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3838895786450

Artikelnummer

ITW2344238D

Herstellernummer

2344238D

Hersteller

ITW

Für Sicherungsgröße:

10x38 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

1000 V

Polzahl:

2

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

ja

Abschließbar:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

60 mm

Schutzart (IP):

IP20

Portafusibili per fusibili 10,3 x 38 mm - Modello: DCH - Tipo: bipolare - Corrente = 25A - Modello: con LED di segnalazione - Tensione = 1000V DC