Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2343158 PORTAF SEZ.DCH 3X58N 100A 690V - 2343158

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2343158 PORTAF SEZ.DCH 3X58N 100A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 22x58 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 690 V

  • Polzahl - 4

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3838895786122

Artikelnummer

ITW2343158

Herstellernummer

2343158

Hersteller

ITW

Für Sicherungsgröße:

22x58 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

690 V

Polzahl:

4

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Abschließbar:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

8

Einbautiefe:

70 mm

Schutzart (IP):

IP20

Portafusibile sezionabile modello DCH - Per fusibili 22 x 58 mm - Tipo: tripolare + neutro - Corrente = 100A - Tensione = 690V