ITALWEBER SPA - ITW2343151 PORTAF SEZ.DCH 3X51N 50A 690V - 2343151

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 14x51 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 690 V
Polzahl - 4
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
3 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3838895786023
Artikelnummer
ITW2343151
Herstellernummer
2343151
Hersteller
ITW
Für Sicherungsgröße:
14x51 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
690 V
Polzahl:
4
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Abschließbar:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
6
Einbautiefe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP20


