Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2343131 PORTAF SEZ.DCH 3X31N 20A 400V - 2343131

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2343131 PORTAF SEZ.DCH 3X31N 20A 400V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 400 V

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Für Sicherungsgröße - 8,5x31,5 mm

  • Polzahl - 4

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

Packung

  • 3 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3838895703297

Artikelnummer

ITW2343131

Herstellernummer

2343131

Hersteller

ITW

Nennspannung:

400 V

Montageart:

DIN-Schiene

Für Sicherungsgröße:

8,5x31,5 mm

Polzahl:

4

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Abschließbar:

ja

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

60 mm

Schutzart (IP):

IP20

Portafusibile sezionabile modello DCH - Per fusibili 8,5 x 31,5 mm - Tipo: tripolare + neutro - Corrente = 20A - Tensione = 400V