ITALWEBER SPA - ITW2343031 PORTAF SEZ.DCH 3X31 20A 400V - 2343031

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 8,5x31,5 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 400 V
Polzahl - 3
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
4 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3838895703273
Artikelnummer
ITW2343031
Herstellernummer
2343031
Hersteller
ITW
Für Sicherungsgröße:
8,5x31,5 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
400 V
Polzahl:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Abschließbar:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP20