Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2342051 PORTAF SEZ.DCH 2X51 50A 690V - 2342051

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2342051 PORTAF SEZ.DCH 2X51 50A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 14x51 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 690 V

  • Polzahl - 2

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3838895786009

Artikelnummer

ITW2342051

Herstellernummer

2342051

Hersteller

ITW

Für Sicherungsgröße:

14x51 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

690 V

Polzahl:

2

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Abschließbar:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

69 mm

Schutzart (IP):

IP20

Portafusibile sezionabile modello DCH - Per fusibili 14 x 51 mm - Tipo: bipolare - Corrente = 50A - Tensione = 690V