Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2342038D PORTAF SEZ.DCH 2X38 25A 1000V DC - 2342038D

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2342038D PORTAF SEZ.DCH 2X38 25A 1000V DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 10x38 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 1000 V

  • Polzahl - 2

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3838895786443

Artikelnummer

ITW2342038D

Herstellernummer

2342038D

Hersteller

ITW

Für Sicherungsgröße:

10x38 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

1000 V

Polzahl:

2

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Abschließbar:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

60 mm

Schutzart (IP):

IP20

Portafusibile per corrente continua serie DCH10 2x38 2P