Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2342038 PORTAF SEZ.DCH 2X38 32A 690V - 2342038

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2342038 PORTAF SEZ.DCH 2X38 32A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 10x38 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 690 V

  • Polzahl - 2

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3838895750864

Artikelnummer

ITW2342038

Herstellernummer

2342038

Hersteller

ITW

Für Sicherungsgröße:

10x38 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

690 V

Polzahl:

2

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Abschließbar:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

60 mm

Schutzart (IP):

IP20

Portafusibile sezionabile modello DCH - Per fusibili 10,3 x 38 mm - Tipo: bipolare - Corrente = 32A - Tensione = 690V