Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2342031 PORTAF SEZ.DCH 2X31 20A 400V - 2342031

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2342031 PORTAF SEZ.DCH 2X31 20A 400V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 400 V

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Für Sicherungsgröße - 8,5x31,5 mm

  • Polzahl - 2

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3838895703259

Artikelnummer

ITW2342031

Herstellernummer

2342031

Hersteller

ITW

Nennspannung:

400 V

Montageart:

DIN-Schiene

Für Sicherungsgröße:

8,5x31,5 mm

Polzahl:

2

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Abschließbar:

ja

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

60 mm

Schutzart (IP):

IP20

Portafusibile sezionabile modello DCH - Per fusibili 8,5 x 31,5 mm - Tipo: bipolare - Corrente = 20A - Tensione = 400V