Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2341131 PORTAF SEZ.DCH 1X31N 20A 400V - 2341131

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2341131 PORTAF SEZ.DCH 1X31N 20A 400V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 8,5x31,5 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 400 V

  • Polzahl - 2

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

Packung

  • 6 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3838895703235

Artikelnummer

ITW2341131

Herstellernummer

2341131

Hersteller

ITW

Für Sicherungsgröße:

8,5x31,5 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

400 V

Polzahl:

2

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Abschließbar:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

60 mm

Schutzart (IP):

IP20

Portafusibile sezionabile modello DCH - Per fusibili 8,5 x 31,5 mm - Tipo: unipolare + neutro - Corrente = 20A - Tensione = 400V