ITALWEBER SPA - ITW2341058 PORTAF SEZ.DCH 1X58 100A 690V - 2341058

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 690 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - 22x58 mm
Polzahl - 1
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
3 ST
EAN
3838895750963
Artikelnummer
ITW2341058
Herstellernummer
2341058
Hersteller
ITW
Nennspannung:
690 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
22x58 mm
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Abschließbar:
ja
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP20


