Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2341038D PORTAF SEZ.DCH 1X38 25A 1000V DC - 2341038D

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2341038D PORTAF SEZ.DCH 1X38 25A 1000V DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 10x38 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 1000 V

  • Polzahl - 1

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3838895786405

Artikelnummer

ITW2341038D

Herstellernummer

2341038D

Hersteller

ITW

Für Sicherungsgröße:

10x38 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

1000 V

Polzahl:

1

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Abschließbar:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

60 mm

Schutzart (IP):

IP20

portafusibili serie DCH per fusibili cilindrici ch10 1000V D senza indicatore luminoso