Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2323028 PORTAF D/E33 1P/DIN 63A 500V C/MOST - 2323028

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2323028 PORTAF D/E33 1P/DIN 63A 500V C/MOST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 1

  • Baugröße - DIII

  • Werkstoff - sonstige

  • Ausführung mit Abdeckung - ja

  • Montageart - DIN-Schiene

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873131403

Artikelnummer

ITW2323028

Herstellernummer

2323028

Hersteller

ITW

Polzahl:

1

Baugröße:

DIII

Werkstoff:

sonstige

Ausführung mit Abdeckung:

ja

Montageart:

DIN-Schiene

Bemessungsspannung:

500 V

Bemessungsstrom:

63 A

Portafusibile con mostrina per fusibili Diazed - Modello: unipolare - Per fusibili E33 - Corrente = 63A - Tensione = 500V - Fissaggio su guida DIN