Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2322016 PORTAF D/E27 1P/DIN 25A 500V C/MOST - 2322016

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2322016 PORTAF D/E27 1P/DIN 25A 500V C/MOST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 1

  • Baugröße - DII

  • Werkstoff - sonstige

  • Ausführung mit Abdeckung - ja

  • Montageart - DIN-Schiene

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873131373

Artikelnummer

ITW2322016

Herstellernummer

2322016

Hersteller

ITW

Polzahl:

1

Baugröße:

DII

Werkstoff:

sonstige

Ausführung mit Abdeckung:

ja

Montageart:

DIN-Schiene

Bemessungsspannung:

500 V

Bemessungsstrom:

25 A

Portafusibile con mostrina per fusibili Diazed - Modello: unipolare - Per fusibili E27 - Corrente = 25A - Tensione = 500V - Fissaggio su guida DIN