ITALWEBER SPA - ITW2307138 PORTAF SEZ. SBCC 1X38 30A 600V - 2307138

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 600 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - sonstige
Polzahl - 1
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
12 ST
EAN
8024873094937
Artikelnummer
ITW2307138
Herstellernummer
2307138
Hersteller
ITW
Nennspannung:
600 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
sonstige
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Abschließbar:
ja
Mit optischer Defektanzeige:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
IP20


