ITALWEBER SPA - ITW2306050 MORSETTI 1P-3P CONNEX LAT SEZ6-25MM - 2306050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - ja
Geeignet für - sonstige
Baugröße des Sicherungseinsatzes - sonstige
Packung
50 ST
EAN
8024873077251
Artikelnummer
ITW2306050
Herstellernummer
2306050
Hersteller
ITW
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Geeignet für:
sonstige
Baugröße des Sicherungseinsatzes:
sonstige
Fusibili cilindrici industriali accessori per portafusibili sezionabili serie “BCH” / “DCH”. Morsetti di connessione a puntale (per barre a pettine isolate) connessione laterale L62513P. Una ampia gamma di accessori garantisce la possibilità di utilizzare al meglio ed in ogni situazione applicativa i portafusibili della serie BCH / DCH. Tale gamma comprende: varie tipologie di barre a pettine isolate; morsetti di connessione per barre a pettine isolate; tappi per barre a pettine isolate. Lunghezza pin: 32mm. Larghezza pin: 4,3mm. Sezione: 6÷25 mm2.


