Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2305351 PORTAF SEZ.BCH/P 3X51 50A 690V - 2305351

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2305351 PORTAF SEZ.BCH/P 3X51 50A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 690 V

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Für Sicherungsgröße - 14x51 mm

  • Polzahl - 3

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873081982

Artikelnummer

ITW2305351

Herstellernummer

2305351

Hersteller

ITW

Nennspannung:

690 V

Montageart:

DIN-Schiene

Für Sicherungsgröße:

14x51 mm

Polzahl:

3

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Abschließbar:

ja

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

4.5

Einbautiefe:

69 mm

Schutzart (IP):

IP20

Portafusibile sezionabile modello BCH - Per fusibili 14 x 51 mm - Tipo: tripolare - Corrente = 50A - Tensione = 690V - Con microinterruttore