Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2305051 PORTAF SEZ.BCH/P 1X51 50A 690V - 2305051

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2305051 PORTAF SEZ.BCH/P 1X51 50A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 690 V

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Für Sicherungsgröße - 14x51 mm

  • Polzahl - 1

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8024873081968

Artikelnummer

ITW2305051

Herstellernummer

2305051

Hersteller

ITW

Nennspannung:

690 V

Montageart:

DIN-Schiene

Für Sicherungsgröße:

14x51 mm

Polzahl:

1

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Abschließbar:

ja

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

1.5

Einbautiefe:

69 mm

Schutzart (IP):

IP20

Portafusibile sezionabile modello BCH - Per fusibili 14 x 51 mm - Tipo: unipolare - Corrente = 50A - Tensione = 690V - Con microinterruttore