Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2304358 PORTAF SEZ.SBCH 3X58 100A 690V - 2304358

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2304358 PORTAF SEZ.SBCH 3X58 100A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 690 V

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Für Sicherungsgröße - 22x58 mm

  • Polzahl - 3

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 2 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8024873070603

Artikelnummer

ITW2304358

Herstellernummer

2304358

Hersteller

ITW

Nennspannung:

690 V

Montageart:

DIN-Schiene

Für Sicherungsgröße:

22x58 mm

Polzahl:

3

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Abschließbar:

ja

Mit optischer Defektanzeige:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

6

Einbautiefe:

70 mm

Schutzart (IP):

IP20

Portafusibile sezionabile modello BCH - Per fusibili 22 x 58 mm - Tipo: tripolare - Corrente = 100A - Tensione = 690V - Con indicatore luminoso