ITALWEBER SPA - ITW2304338 PORTAF SEZ.SBCH 3X38 32A 690V - 2304338

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 10x38 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 690 V
Polzahl - 3
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
4 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8024873070580
Artikelnummer
ITW2304338
Herstellernummer
2304338
Hersteller
ITW
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
690 V
Polzahl:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
ja
Abschließbar:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
58 mm
Schutzart (IP):
IP20


