ITALWEBER SPA - ITW2304158 PORTAF SEZ.SBCH 1X58 100A 690V - 2304158

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 690 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - 22x58 mm
Polzahl - 1
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8024873070573
Artikelnummer
ITW2304158
Herstellernummer
2304158
Hersteller
ITW
Nennspannung:
690 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
22x58 mm
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Abschließbar:
ja
Mit optischer Defektanzeige:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
IP20