ITALWEBER SPA - ITW2304151 PORTAF SEZ.SBCH 1X51 50A 690V - 2304151

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 690 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - 14x51 mm
Polzahl - 1
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
6 ST
Nennspannung:
690 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
14x51 mm
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Abschließbar:
ja
Mit optischer Defektanzeige:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
1.5
Einbautiefe:
69 mm
Schutzart (IP):
IP20
Portafusibile sezionabile modello BCH - Per fusibili 14 x 51 mm - Tipo: unipolare - Corrente = 50A - Tensione = 690V - Con indicatore luminoso