ITALWEBER SPA - ITW2302051 PORTAF SEZ.BCH 2X51 50A 690V - 2302051

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 14x51 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 690 V
Polzahl - 2
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8024873116882
Artikelnummer
ITW2302051
Herstellernummer
2302051
Hersteller
ITW
Für Sicherungsgröße:
14x51 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
690 V
Polzahl:
2
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Abschließbar:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
69 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ein ITALWEBER SPA Produkt
Entdecken Sie die ITALWEBER SPA-Serie


